Kompaktowy uchwyt mocujący z ukierunkowanym doprowadzaniem chłodziwa do rowkowania i odcinania na tokarkach CNC i automatach tokarskich z wrzeciennikiem przesuwnym

Nr art.: 2393667
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2393667
EAN / GTIN 7291075344165
Numer producenta 2393667
Numer L L23920 2918

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia odcinającego, maks. szerokość cięcia (CWX): 2,5 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 1,9 mm, wysokość całkowita (OAH): 25,7 mm, długość całkowita (OAL): 100 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość korpusu (WB) 1,7 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 2,5 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 1,9 mm
  • Długość głowicy (LH) 29,4 mm
  • Całkowita wysokość (OAH) 25,7 mm
  • Długość całkowita (OAL) 100 mm
  • Wysokość trzonu (H) 12 mm
  • Szerokość trzonka (B) 12 mm
  • Średnica cięcia (CUTDIA) 24 mm