DGTR 12B-2D24-JHP-SL Bară de strunjire compactă, cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru canelare și despicare pe strunguri CNC și strunguri automate cu cap glisant

Cod articol.: 2393667
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2393667
EAN / GTIN 7291075344165
Număr producător 2393667
L-Număr L23920 2918

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire compactă, cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru canelare și debitare pe strunguri CNC și strunguri automate cu cap glisant

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 1.7 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 2.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.9 mm
  • Lungimea capului (LH): 29.4 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 25.7 mm
  • Lungime totală (OAL): 100 mm
  • Înălțimea cozii (H): 12 mm
  • Lățimea cozii (B): 12 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 24 mm