Reduktionsstykke ABS 50, ABS® ⌀ d: 40mm

Art.-nr.: 238580 40
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

ABS® ⌀ d (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype værktøjsholder-adapter
Grænseflade på maskinsiden ABS50
Længde på udhæng A 50 mm
Længde i alt L 81 mm
Intern køling er muligt ja
Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse Reduzierung ABS 50
Grænseflade, placering på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet
Holdertype modulær konisk grænseflade med kuglebanesystem; modulær konisk grænseflade med kuglebanesystem
Kodning af adskillelsespunkt ABS05000115; ABS04000115
Borediameter, emneside D1 40 mm
Omdrejningstal maks. 5.000 min-1
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Vægt 0,626 kg
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 238580 40
EAN/GTIN 4067263111108
Producentnummer 238580 40
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Anvendelse:

Til reduktion af nominelt optag ABS 50 til ABS-⌀ d.