{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ minim Dmin | 24,8 | |
| Coadă tip | ABS | |
| Utilizare găurire | Găurire transversală; Găurire oblică; Scurgere oblică | |
| Răcire interioară | da | |
| ⌀ arborelui | 24,8 mm - 33 mm | |
| Lungime utilă L1 | 39,9 mm | |
| ⌀ cozii ABS® Ds | 25 | |
| Cerc de rotire ⌀ D2 prelucrare spre înainte | 24,5 mm | |
| Cale de ajustare aproximativă S | 4,5 mm | |
| Ajustare fină în ⌀ | 0,25 mm | |
| Turaţie maximă | 40.000 min-1 | |
| Suport de plăcuţe | 238355 24,8 | |
| Tip produs | Sculă de alezat |
| Cod articol | 238370 24,8 | |
| EAN / GTIN | 4047109074613 | |
| Număr producător | M03 00115 | |
| Producător/responsabil | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |