Fino nastavljiva glava KOMET® M03Speed 24,8 mm

Št. art.: 238370 24,8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
  • Držalo: ABS
  • Uporaba vrtanja: Prečno vrtanje; sodčasta; poševen izhod
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Minimalni ⌀ Dmin 24,8
Držalo ABS
Uporaba vrtanja Prečno vrtanje; sodčasta; poševen izhod
z notranjim hlajenjem da
Območje ⌀ vretena 24,8 mm - 33 mm
Uporabna dolžina L1 39,9 mm
ABS®, ⌀ držala Ds 25
⌀ D2 pri obdelavi naprej 24,5 mm
Dolžina grobega nastavljanja S 4,5 mm
Fino justiranje v ⌀ 0,25 mm
Maksimalno število vrtljajev 40.000 min-1
Nosilec rezila 238355 24,8
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 238370 24,8
EAN/GTIN 4047109074613
Številka proizvajalca M03 00115

Opis

Izvedba:

  • Dinamično centriranje v drsniku za najvišje število vrtljajev.
  • Modularni sistem sestave.
  • Fino nastavljanje brez dodatnega vpenjanja.
  • S priključkom ABS® za najvišjo natančnost menjave.
  • Hitra groba nastavitev z nastavitvijo stružnega noža.
  • Usmerjeno notranje dovajanje hladilnega sredstva na rezilo.
  • Najmanjši koraki nastavljanja v µm-območju, znotraj fino nastavljivega območja od 0,25−0,6 mm v ⌀, odvisno od stružnega področja.
  • Koraki fine nastavitve znašajo 0,002 mm na delilno črtico v ⌀.
  • Zaradi visoke ločljivosti neproblematično nastavljanje oz. odčitavanje brez nonija.

Opomba:

Dodatna držala rezila, na primer za vzvratno obdelavo in z drugimi koti = 15°, 30°, 45°, itd. s dobavljiva v kratkem času.
Zamenljivi mostiček, držala rezil in obračalne ploščice naročite posebej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli