Jemná nastavovacia hlava KOMET® M03Speed 24,8

Č. pol.: 238370 24,8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stopka: ABS
  • Použite vrtáka: priečne vŕtanie; Šikmé vŕtanie; šikmý výstup
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

minimálny ⌀ Dmin 24,8
Stopka ABS
Použite vrtáka priečne vŕtanie; Šikmé vŕtanie; šikmý výstup
Vnútorné chladenie áno
⌀ rozsahu vretena 24,8 mm - 33 mm
Úžitková dĺžka L1 39,9 mm
ABS® ⌀ stopky Ds 25
⌀ obežnej dráhy D2 Spracovanie dopredu 24,5 mm
Hrubé prestavenie S 4,5 mm
Jemné nastavenie v ⌀ 0,25 mm
maximálne otáčky 40 000 min-1
Držiak doštičiek 238355 24,8
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 238370 24,8
EAN/GTIN 4047109074613
Číslo výrobcu M03 00115

Popis

Prevedenie:

  • Dynamické vyváženie v posúvači pre najvyššie otáčky.
  • Modulárna konštrukcia systému.
  • Jemné nastavenie bez dodatočného upínania.
  • S pripojením ABS® pre najvyššiu presnosť výmeny.
  • Rýchle hrubé nastavenie posunutím sústružníckeho noža.
  • Vnútorný prívod chladiva cielený na reznú hranu.
  • Najnižšie kroky prísuvu im rozsahu µm, vrátane rozsahu presného nastavenia od 0,25 do 0,6 mm v ⌀, v závislosti od rozsahu otáčania.
  • Kroky jemného nastavenia sú 0,002 mm na dielik v ⌀.
  • Vďaka vysokému rozlíšeniu bezproblémové nastavenie, príp. čitateľnosť bez nónia.

Poznámka:

Prídavné držiaky čepelí, napr: na obrábanie dozadu a s inými uhlami = 15°, 30°, 45° sú k dispozícii v krátkom čase.
Výmenný mostík, nosič čepelí a otočné rezné platničky objednávajte, prosím, osobitne.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely