{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Minimale ⌀ Dmin | 24,8 | |
| Schacht | ABS | |
| Boortoepassing | Dwarsboren; schuin aanboren; Schuine uittrede | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Spindelbereik-⌀ | 24,8 mm - 33 mm | |
| Nuttige lengte L1 | 39,9 mm | |
| ABS® schacht-⌀ Ds | 25 | |
| Actieradius ⌀ D2 voorwaartse bewerking | 24,5 mm | |
| Grove verstelafstand S | 4,5 mm | |
| Fijnafstelling in ⌀ | 0,25 mm | |
| Maximaal toerental | 40.000 min-1 | |
| Snijplaathouder | 238355 24,8 | |
| Producttype | Spindelgereedschap |
| Artikelnummer | 238370 24,8 | |
| EAN/GTIN | 4047109074613 | |
| Nummer fabrikant | M03 00115 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |