{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Řada | M03Speed | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Označení výrobce | KOMET® M03Speed Feinverstellkopf | |
| Rozhraní na straně stroje | ABS | |
| Průměr čepele min. | 24,8 mm | |
| Průměr čepele max. | 33 mm | |
| Užitná délka | 39,9 mm | |
| Otáčky max. | 40 min-1 | |
| Dráha přestavení radiální | 0,25 mm | |
| Přírůstek seřízení radiální | 0,002 mm | |
| Celková délka | 69,5 mm | |
| Druh produktu | Vyvrtávací hlava | |
| Směr řezu | neutrální | |
| Provedení nástroje | plná ocel | |
| Vyvažovací zařízení | Se šroubem (šrouby) | |
| Vyvažování | ruční | |
| Možnost nastavení | radiální nastavení | |
| Hmotnost | 0,15 kg |
| Katalogové číslo | 238370 24,8 | |
| EAN / GTIN | 4047109074613 | |
| Číslo výrobce | M03 00115 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia |