Vendeplatteholder, Type: 1

Art.-nr.: 237604 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Borestang
Hovedform rund
Boringsdiameter, min. D1 47,9 mm
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel nej
Skaftform rund
Vibrationsdæmpning nej
Farvering uden
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 237604 1
EAN/GTIN 4062406243388
Producentnummer 237604 1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Anvendelse:

Til 237600 / 237602 HW32 til udvidelse af ⌀-området fra 47,9 − 59,1mm.
Til 237548 ER25 til udvidelse af ⌀-området til 47,9−59,1 mm.

Passer til:

Finjusteringshoved: 237600 HW32
237548 ER25
Vendeskærsplatte: CC.. 0602..