Držák vyměnitelných destiček, Typ: 1

Artiklové číslo: 237604 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyvrtávací tyč
Tvar hlavy kulatá
Průměr otvoru min. D1 47,9 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ne
Typ stopky kulatá
Tlumení vibrací ne
Barevný kroužek Bez
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237604 1
EAN / GTIN 4062406243388
Číslo výrobce 237604 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Pro 237600 / 237602 HW32 k rozšíření na rozsah ⌀ 47,9 − 59,1mm.
Pro 237548 ER25 k rozšíření na rozsah ⌀ 47,9 − 59,1mm.

Vhodné pro:

Jemná stavěcí hlava: 237600 HW32
237548 ER25
Vyměnitelná břitová destička: CC..0602..