Soporte de plaquita reversible, Tipo: 1

Número de artículo: 237604 1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Barra de mandrinar
Forma de cabeza redondo
Diámetro del taladro mín. D1 47,9 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante no
Forma del mango redondo
Amortiguación de vibraciones no
Anillo de color Sin
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 237604 1
EAN / GTIN 4062406243388
Número del fabricante 237604 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para 237600/237602 HW32 para ampliación al intervalo de ⌀ de 47,9 − 59,1 mm.
Para 237548 ER25 para ampliación al intervalo de ⌀ de 47,9 − 59,1mm.

Idóneo para:

Cabezal de ajuste de precisión: 237600 HW32
237548 ER25
Cutting Tool Insert: CC..0602..