Digitalt finjusteringshoved HW, Tilslutning: HW32

Art.-nr.: 237602 HW32
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Tilslutning Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tilslutning HW32
Indvendig køling ja
passende vendeskærsplatter CC.. 0602..
Spindelområde ⌀ 39,9 mm - 51,1 mm
Nyttelængde L1 66 mm
Skrue til vendeskær 237606 Str. 1
Produkttype Spindelværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 237602 HW32
EAN/GTIN 4045197816610
Producentnummer 237602 HW32
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Tilspændingsnøjagtighed 0,001 mm i ⌀ via displayenhed nr. 237601.

Anvendelse:

Fortrinsvis med vendeplatte nr. 237695 - 237698.
Med holder nr. 237651 - 237656.

Bemærk:

Vendeplatteholder 237604 1 til udvidelse af ⌀-området fra 104,9 til 134,1.