{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | ne | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Hladilno mazalno sredstvo | ne | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Oblika glave | okrogle | |
| Premer izvrtine min. | 47,9 mm | |
| Postopek obdelave struženje | notranje struženje | |
| Vrsta pritrditve rezalne plošče | C (brez izvrtine, vpeto od zgoraj) | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Postopek obdelave | navrtanje | |
| Vrsta izdelka | glava orodja | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 237604 1 | |
| EAN/GTIN | 4062406243388 | |
| Številka proizvajalca | 237604 1 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |