Komet KUB Trigon® vendeplattekorthulsbor med ABS®-skaft, til vendeskærsplatter WOEX

Art.-nr.: 236635 14
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
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie KUB Trigon®
Antal skær, i alt 2
Skærediameter, min. Dc 14 mm
Samlet længde L 108 mm
Nyttelængde L1 42 mm
Længde på udhæng A 77 mm
Skaftdiameter DS 50 mm
Indvendig køling ja
Holdertype modulær konisk grænseflade med kuglebanesystem
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse KOMET KUB Trigon® Wendeplatten-Vollbohrer
Grænseflade, placering på maskinsiden
Kodning af adskillelsespunkt ABS05000115
Holderform Standard
Skærediameter, maks. Dc 15 mm
Legemsdiameter D2 28 mm
Spånnotlængde 42 mm
Snoet vinkel 25 grader
Vinkel, 1. trin 84 grader
Styringselementer uden styreelementer
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter WO0302043N
Beskrivelse, skæreplade WOEX 030204 10-...
Grænseflade skillepunkt 1
Vægt 470 g
Skæreretning højreskærende
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Produkttype korthulsbor til skæreplatter
Maks. justeringsgrænse V 0,5 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 3×D

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 236635 14
EAN/GTIN 4047109099463
Producentnummer V30 71403
Producent/ansvarlig person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Speciel fremstillingsproces til ekstremt store spånrum med meget høj grad af stabilitet.
  • Specifik vendeskærsplattegeometri til gratfrie boringer og præcis målnøjagtighed (normalt ±0,1 mm).
  • Indvendig køling direkte på skærene (gennemtænktgeometri ideel til smøring med minimal mængde).
  • 3 − 10 bar kølemiddeltryk er tilstrækkeligt.
  • Til stående og roterende brug.
  • Akseforskudt boring: ⌀-afhængig op til 1,5 mm.

Anvendelse:

Med vendeskærsplatter nr. 236740237080.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

Bemærk:

  • Bemærk! Når boret kommer igennem, falder der en skive af. Fare for ulykker ved roterende emner! Sørg for de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
  • På forespørgsel − venstreskærende; − 2×D, − andre ⌀; − specialudførelser − torsionsvibrationsdæmper til ABS af hensyn til bearbejdning med lave vibrationer, ved maksimal standtid og minimalt støjniveau.