Plný vrták s otočnými platničkami Komet KUB Trigon® so stopkou ABS®, pre otočné rezné platničky WOEX

Č. pol.: 236635 14
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria KUB Trigon®
Počet rezných hrán, celkový 1
Priemer rezných hrán, min. Dc 14 mm
Dĺžka celkovo L 108 mm
Úžitková dĺžka L1 42 mm
Dĺžka výčnelku A 77 mm
Priemer stopky DS 50 mm
Vnútorné chladenie áno
Typ upínania Valcová stopka
Za mokra min. vhodný
Poloha rozhrania na strane stroja
Kódovanie miesta rezu ABS05000115
Dĺžka stopky LS 31 mm
Chladiaci a mazací prostriedok áno
Označenie výrobcu KOMET KUB Trigon® Wendeplatten-Vollbohrer
Priemer rezných hrán, max. Dc 15 mm
Dĺžka napínacích drážok 42 mm
Uhol skrutkovice 25 stupne
Uhol, 1. stupeň 180 stupne
Rozhranie odpojovacie miesto 1
Hrúbka reznej doštičky T 2,38 mm
Druh upevnenia, rezná doštička S (priskrutkované cez otvor so zapusteným otvorom)
Kódovanie miesta rezu reznej doštičky WO0302043N
Popis reznej doštičky WOEX 030204 10-...
Hmotnosť 470 g
Smer rezania pravorezné
Proces spracovania vŕtanie do plného (BVB)
Druh produktu plný vrták pre rezné vložky
Maximálny limit nastavenia V 0,5 mm
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do 3×D
Použite vrtáka Prevŕtanie; Stredenie; Vŕtanie s presadením; podmienené priečne vŕtanie; vypuklý; Šikmé vŕtanie; šikmý výstup
Obsah jednotlivý diel

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 236635 14
EAN/GTIN 4047109099463
Číslo výrobcu V30 71403
Výrobca/zodpovedná osoba CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Popis

Prevedenie:

  • Špeciálny výrobný postup pre mimoriadne veľké priestory na triesky pri zachovaní najvyššej tuhosti.
  • Špecifický sklon otočných rezných platničiek, aby pri vŕtaní v spätnom chode nevznikali ryhy a aby sa dosiahla vysoká presnosť rozmerov (spravidla ±0,1 mm).
  • Vnútorné chladenie priamo na rezných hranách (sofistikovaná geometria ideálna na mazanie v minimálnom množstve).
  • Postačuje tlak chladiva 3 − 10 bar.
  • Na stacionárne a rotačné použitie.
  • Vyosené vŕtanie: V závislosti od ⌀ do 1,5 mm.

Použitie:

S vymeniteľnými reznými doštičkami č. 236740 − 237080.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných doštičiek).

Poznámka:

  • Pozor! Pri prevŕtaní odpadáva kotúčový zvyšok materiálu. Pri otáčajúcich sa obrobkoch vzniká nebezpečenstvo úrazu! Vykonajte, prosím, potrebné ochranné opatrenia.
  • Na vyžiadanie − ľavorezný; − 2×D, − iný ⌀; − špeciálne vyhotovenia − tlmič torzného kmitania na ABS pre obrábanie s minimom vibrácií pri maximálnej životnosti a minimálnej hladine hluku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky