Komet KUB Trigon® -kääntöteräpora ABS®-varrella kääntöterille WOEX

Tuote nro.: 236635 14
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC m7 (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja KUB Trigon®
Terien lukumäärä, yhteensä 1
Terän halkaisija, min. Dc 14 mm
Kokonaispituus L 108 mm
Hyötypituus L1 42 mm
Ulkonema A 77 mm
Varren halkaisija DS 50 mm
Sisäjäähdytys kyllä
Kiinnitystyyppi Lieriövarsi
Märkä vähintään soveltuu
Liitännän sijainti koneen puoli
Liitäntäkohdan koodi ABS05000115
Varren pituus LS 31 mm
Lastuamisneste kyllä
Valmistajamerkintä KOMET KUB Trigon® Wendeplatten-Vollbohrer
Terän halkaisija, maks. Dc 15 mm
Lastu-uran pituus 42 mm
Kierukkakulma 25 astetta
Kulma, 1. taso 180 astetta
Liitäntä liitäntäkohta 1
Leikkuuterän paksuus T 2,38 mm
Leikkuuterän kiinnitystapa S (ruuvaus upotuksella porauksen läpi)
Leikkuuterän liitäntäkohdan koodi WO0302043N
Leikkuuterän nimitys WOEX 030204 10-...
Paino 470 g
Leikkaussuunta oikealeikkuinen
Työstömenetelmä poraus umpimateriaaliin (BVB)
Tuotetyyppi lyhytreikäpora leikkuuterille
Suurin säätöraja V 0,5 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään 3×D
Poran käyttö Keskiöporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; viistoporaus
Sisältö yksittäisosa

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 236635 14
EAN / GTIN 4047109099463
Valmistajan numero V30 71403
Valmistaja/vastuuhenkilö Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Kuvaus

Malli:

  • Erityisen valmistusmenetelmän johdosta erittäin suuret lastu-urat ja hyvin suuri jäykkyys.
  • Erityinen kääntöterien asetus: poraa ulos vedettäessä ei synny uria, erinomainen mittatarkkuus (normaalitapauksessa ± 0,1 mm).
  • Sisäjäähdytys suoraan terille (erittäin tarkka mitoitus soveltuu minimivoiteluun).
  • 3 - 10 baarin paine on jäähdytysaineelle riittävä.
  • Pyörimättömään ja pyörivään käyttöön.
  • Sivuttaissiirretty poraus: ⌀-riippuvainen 1,5 mm saakka.

Käyttö:

Kääntöterillä nro 236740 − 237080.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit (ilman kääntöteriä).

Ohje:

  • Huomio! Poran ulostulossa irtoaa levy. Tapaturmavaara pyörivien työkappaleiden kohdalla! Huolehdi suojatoimenpiteistä.
  • Pyynnöstä − vastapäivään lastuava; − 2×D, − muut ⌀;− erikoismallit,− vääntövärähtelyn vaimennin ABS:lle värinättömään työstöön, pitkä kestoikä ja alhainen melutaso.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu sisään

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin