{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | KUB Pentron® | |
| Nombre de dents, total | 1 | |
| Diamètre des dents, min. Dc | 46 mm | |
| Longueur totale L | 314 mm | |
| Longueur utile L1 | 230 mm | |
| Longueur de col A | 276 mm | |
| Arrosage interne | oui | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Longueur des goujures | 258 mm | |
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe | 0,87 mm | |
| Angle d’hélice | 10 degré | |
| Angle, 1er étage | 90 degré | |
| Codage du point de séparation plaquette | SO1305083N | |
| Désignation de la plaquette | SOGX 130508 46-... | |
| Poids | 2 240 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Type de produit | foret à plaquettes pour plaquettes de coupe |
| Référence article | 236604 46 | |
| EAN / GTIN | 4047109223035 | |
| Réf. fabricant | U45 64600 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |