Sæt med sekskantede stikdåser 1/2″, i kontrolværktøjsmodul

Art.-nr.: 2308908
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2308908
EAN/GTIN 4010886895191
Producentnummer 2308908
L-nummer L60160 2263

Betegnelse

Beskrivelse:

Med smedede, hærdede og hærdede, håndbetjente sekskantede UD-profilnøgler
Med arbejdsredskaber af GEDORE vanadiumstål 31CrV3
I 1/3 kontrolværktøjsmodul (CT-modul)
Snav synlig komplethedskontrol takket være 2-farvede skumindsatser
Hvert værktøj ligger skridsikkert i sin egen fordybning, let at fjerne takket være forsænkede greb
Bestandig mod olier og fedtstoffer, let at rengøre

Egenskab:

  • Opbevaring: 1/3 Kontrolværktøjsmodul
  • Samlet bredde [mm]: 158 mm
  • Samlet længde [mm]: 310 mm
  • Materiale: skum
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele