Garnitura vtičnikov 1/2″, šesterokotnih, v modulu za preverjanje orodja

Št. art.: 2308908
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Embalaža škatla/zaboj/vložek
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
EX-področje ne
Postopek izdelave kovano
Velikost pogona, notranji 4-kotnik 1/2 cole
Vrsta izdelka nasadni ključ
Material kromvanadijevo jeklo
Površina kaljeno; kromirano
Skupna dolžina 310 mm
Garnitura da
Pogon notranji 4-kotnik
Pogon za vijake z zunanjim šestkotnikom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2308908
EAN/GTIN 4010886895191
Številka proizvajalca 2308908
L-število L60160 2263
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

S kovanimi, kaljenimi in kaljenimi, ročno upravljanimi šestkotnimi vtičnicami s profilom UD
Z delovnimi orodji iz vanadijevega jekla GEDORE 31CrV3
V 1/3 modulu kontrolnega orodja (CT modul)
Hitro vizualno preverjanje popolnosti zaradi dvobarvnih vložkov iz pene
Vsaj orodje je nedrseče v svoji vdolbini, enostavno odstranljivo zaradi vdelanih držal
Odporno na olja in masti, enostavno čiščenje

Lastnosti:

  • Shranjevanje: 1/3 Modul za preverjanje orodja
  • Skupna širina [mm]: 158 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 310 mm
  • Material: pena
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez