Skruetrækker bit socketudtag 1/2″ sekskantudtag 10 mm

Art.-nr.: 6153740
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6153740
EAN/GTIN 4010886615379
Producentnummer 6153740
L-nummer L60160 1030

Betegnelse

Beskrivelse:

Udførelse i henhold til DIN 7422
Indre firkantet drev i henhold til DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, med kuglerille
Manuelt betjent, med skridsikker krydsridsning
Forkromet
Med indpresset stift af GEDORE vanadium-specialstål, manganfosfateret
Nr. IN 19 17 til oliepåfyldnings- og -aftapningsprop.

Egenskab:

  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 12,5 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/2″
  • Indsætningslængde: 38,0 mm
  • Indsæt-Ø Drev: 22,5 mm
  • Samlet bredde [mm]: 23 mm
  • Samlet højde [mm]: 23 mm
  • Samlet længde [mm]: 61 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Overflade: forkromet
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 10
  • Sikring: Kuglens fangrille
  • Centerlængde: 22,0 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen