{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Udgang | til skruer med udvendig sekskant | |
| Samlet længde L | 39 mm | |
| Standard | DIN 3120; DIN 3124 | |
| Egnet til maskinbrug | nej | |
| Drevstørrelse, indvendig firkant | 1/2 tomme | |
| Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant | 17 mm | |
| Diameter, udvendig, til skruer med udvendig sekskant | 24 mm | |
| Bemærk, til skruer med udvendig sekskant | med plasthylster | |
| Produkttype | topnøgleindsats | |
| Overflade | forkromet; slebet | |
| Set | nej | |
| Drev | indvendig firkant |
| Artikelnummer | 6131180 | |
| EAN/GTIN | 4010886613115 | |
| Producentnummer | 6131180 | |
| L-nummer | L60160 187 | |
| Producent/ansvarlig person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |