Check-Tool-modul tomt

Art.-nr.: 2322323
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2322323
EAN/GTIN 4010886895207
Producentnummer 2322323
L-nummer L60160 3520

Betegnelse

Beskrivelse:

Enkel visuel kontrol af fuldstændighed takket være 2-farvede skumindlæg
Særligt velegnet til arbejde i følsomme områder, hvor det skal sikres, at der ikke efterlades værktøj
Underste lag er blåt, øverste lag er sort. Farven blå indikerer et manglende værktøj
Værktøjet ligger skridsikkert i sin rede og er beskyttet mod beskadigelse
Håndtagets fordybninger gør det lettere at fjerne værktøjet
Den tydelige kontur af værktøjet gør det lettere at lægge det tilbage i den rigtige rede
Bestandig mod olier og fedtstoffer
Let at rengøre med vand, sæbe og en hånd-/neglebørste
Mål: B 157,5 x D 310 mm

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 158 mm
  • Samlet højde [mm]: 35 mm
  • Samlet længde [mm]: 310 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen