TGSF 80-2-22KR Sporfræsere til TANG-GRIP-platter

Art.-nr.: 2302425
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 2302425
EAN/GTIN 7291075262216
Producentnummer 2302425
L-nummer L24130 118

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og sidefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 19 mm, skærediameter (DC) 80 mm, antal skærekroppe (CICT) 8, skærebredde maks. (CWX) 2,05 mm, skærebredde min. (CWN) 2 mm, navdiameter (DHUB) 40 mm, navtykkelse (THUB) 1,65 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 8

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 19 mm
  • Skærediameter (DC) 80 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 8
  • Skærebredde maks. (CWX) 2,05 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2 mm
  • Navdiameter (DHUB) 40 mm
  • Navtykkelse (THUB) 1,65 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) TAG N2C
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 8
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 1000 Rev/min.