TGSF 80-2-22KR Rezkar za utore za rezalne vložke TANG-GRIP

Št. art.: 2302425
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 2302425
EAN/GTIN 7291075262216
Številka proizvajalca 2302425
L-število L24130 118

Opis

Opis:

Rezkarji za frezanje utorov in stranic, globina rezanja max. (CDX) 19 mm, premer rezanja (DC) 80 mm, število rezalnih teles (CICT) 8, širina rezanja max. (CWX) 2,05 mm, širina rezanja min. (CWN) 2 mm, premer pesta (DHUB) 40 mm, debelina pesta (THUB) 1,65 mm, efektivno število obodnih rezalnih robov (ZEFP) 8

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 19 mm
  • Premer reza (DC) 80 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 8
  • Širina reza maks (CWX) 2,05 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2 mm
  • Premer pesta (DHUB) 40 mm
  • Debelina pesta (THUB) 1,65 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) TAG N2C
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 8
  • Potopni kot max (RPMX) 1000 vrt/min