Frez szczelinowy do płytek skrawających TANG-GRIP

Nr art.: 2302425
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2302425
EAN / GTIN 7291075262216
Numer producenta 2302425
Numer L L24130 118

Opis

Opis:

  • Frezy szczelinowe i tarczowe, głębokość cięcia, maks. (CDX): 19 mm, średnica cięcia (DC): 80 mm, liczba elementów tnących (CICT): 8, maks. szerokość cięcia (CWX): 2,05 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 2 mm, średnica piasty (DHUB): 40 mm, grubość piasty (THUB): 1,65 mm, efektywna liczba obwodowych krawędzi tnących (ZEFP): 8

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Typ dysku
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 19 mm
  • Średnica ostrza (DC) 80 mm
  • Liczba elementów tnących (CICT) 8
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 2,05 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 2 mm
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 40 mm
  • Grubość ścianki (THUB) 1,65 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) TAG N2C
  • Efektywna liczba krawędzi skrawających (ZEFP) 8
  • Kąt zanurzenia maks. (RPMX) 1000 obr./min