TGSF 80-2-22KR Freză cu fante pentru plăcuţă TANG-GRIP

Cod articol.: 2302425
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2302425
EAN / GTIN 7291075262216
Număr producător 2302425
L-Număr L24130 118

Descriere

Descriere:

Freză cu fante pentru plăcuţă TANG-GRIP

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 19 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 80 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 2.05 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 40 mm
  • Grosimea cozii de prindere (THUB): 1.65 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TAG N2C
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 8
  • Viteza de rotație maximă (rpmX): 1000 Rev/min