TGSF 80-2-22KR Slitting Cutters Carrying TANG-GRIP Inserts

Artikelnummer: 2302425
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGSLIT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302425
EAN/GTIN 7291075262216
Nummer fabrikant 2302425
L-nummer L24130 118

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en zijfrezen, snijdiepte, max. (CDX) 19 mm, snijdiameter (DC) 80 mm, aantal snijlichamen (CICT) 8, snijbreedte max. (CWX) 2,05 mm, snijbreedte min. (CWN) 2 mm, naafdiameter (DHUB) 40 mm, naafdikte (THUB) 1,65 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 8

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 19 mm
  • Snijdiameter (DC) 80 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 8
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,05 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 40 mm
  • Naafdikte (SCHURFT) 1,65 mm
  • Voer de naam (MIID) TAG N2C in
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 8
  • Dompelhoek max. (RPMX) 1000 Rev/min.

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANGSLIT" Bekijk alles