TGFH 19-1.4 Klingeholder til indstikning og afstikning med enkeltsidede TANG-GRIP-skæreplader

Art.-nr.: 2302364
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANG-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302364
EAN/GTIN 7291075209662
Producentnummer 2302364
L-nummer L23920 2271

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 1,4 mm, skærebredde min. (CWN) 1,4 mm, samlet længde (OAL) 86 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 1,1 mm
  • Kropsbredde_2 (WB_2) 2,5 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde maks. (CWX) 1,4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,4 mm
  • Antal lommer (NOP) 2
  • Samlet længde (OAL) 86 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 30 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TANG-GRIP" Se alle