TGFH 19-1.4 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2302364
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANG-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302364
EAN / GTIN 7291075209662
Gyártó száma 2302364
L-szám L23920 2271

Leírás

Leírás:

Oddělovací držák, max. šířka řezu (CWX) 1,4 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,4 mm, celková délka (OAL) 86 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 1,1 mm
  • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 2,5 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség max (CWX) 1,4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,4 mm
  • Zsebek száma (NOP) 2
  • Teljes hossz (OAL) 86 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 30 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIP" Összes megtekintése