TGFH 19-1.4 Blades with a Tangentially Oriented Pocket Carrying TANG-GRIP Single-Ended Inserts for Parting and Grooving

Artikelnummer: 2302364
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANG-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302364
EAN/GTIN 7291075209662
Nummer fabrikant 2302364
L-nummer L23920 2271

Omschrijving

Omschrijving:

Deelbare gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 1,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,4 mm, totale lengte (OAL) 86 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 1,1 mm
  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 2,5 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte max. (CWX) 1,4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,4 mm
  • Aantal zakken (NOP) 2
  • Totale lengte (OAL) 86 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 30 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANG-GRIP" Bekijk alles