TGFH 19-1.4 Lame per troncatura e scanalatura con sedi tangenziali per inserti monolaterali TANG-GRIP.

Codice art.: 2302364
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TANG-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2302364
EAN / GTIN 7291075209662
Codice del produttore 2302364
Numero-L L23920 2271

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 1.4 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 1.4 mm, Overall Length (OAL) 86 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 1.1 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 2.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 1.4 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 1.4 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Overall Length (OAL) 86 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 30 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "TANG-GRIP" Visualizza tutto