• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TGFH 19-1.4 Lamas con Asientos Orientados Tangencialmente para Plaquitas TANG-GRIP de Una Punta para Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 2302364
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TANG-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2302364
EAN / GTIN 7291075209662
Número del fabricante 2302364
Número L L23920 2271

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 1.4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.4 mm, Longitud total (OAL) 86 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 1.1 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 2.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX) 1.4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.4 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Longitud total (OAL) 86 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 30 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "TANG-GRIP" Ver todos