TGFH 19-1.4 Nosilec rezila za zarezovanje in odrezovanje z enostranskimi rezalnimi vložki TANG-GRIP

Št. art.: 2302364
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANG-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302364
EAN/GTIN 7291075209662
Številka proizvajalca 2302364
L-število L23920 2271

Opis

Opis:

Držalo za odrezano orodje, največja širina rezanja (CWX) 1,4 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 1,4 mm, skupna dolžina (OAL) 86 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 1,1 mm
  • Širina telesa_2 (WB_2) 2,5 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza maks (CWX) 1,4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,4 mm
  • Število žepov (NOP) 2
  • Skupna dolžina (OAL) 86 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 30 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TANG-GRIP" Poglej vse