GIM 3C IC328 Enkeltsidede skær til indstikning og afstikning af rør, hårde materialer og til vanskelige opgaver

Art.-nr.: 6402138
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6402138
EAN/GTIN 7291075025279
Producentnummer 6402138
L-nummer L24100 25

Betegnelse

Beskrivelse:

Skæreplader til rilleskæring / drejning, skærebredde (CW) 3 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 160 mm
  • Spanformer C.
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,22 mm
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,3 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere