PCHL 25.4-24 Portaherramientas de Ranurado, Tronzado y Cajeado para Plaquitas de 5 Puntas

Número de artículo: 2301620
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie PENTACUT
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 2301620
EAN / GTIN 7291075171990
Número del fabricante 2301620
Número L L23920 3054

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de tronzado
  • Profundidad de corte, máx. (CDX): 0,256″
  • Ancho de corte máx. (CWX): 1/8″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0,02″
  • Longitud total (OAL): 5-1/2″.

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.256″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX): 1/8″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.02″
  • Longitud de la cabeza (LH): 0.8″
  • Longitud total (OAL): 5-1/2″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″

Productos adecuados