PCHL 25.4-24 Držák nástrojů pro zapichování, drážkování a upichování pro břitové destičky s 5 břity

Č. pol.: 2301620
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria PENTACUT
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301620
EAN/GTIN 7291075171990
Číslo výrobcu 2301620
Číslo L L23920 3054

Popis

Popis:

  • Držák upínacího nástroje
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 0,256″
  • Šířka řezu max. (CWX): 1/8″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,02″
  • Celková délka (OAL): 5-1/2″

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.256″
  • Smer rezu : Left Hand
  • Maximální šírka rezu (CWX): 1/8″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.02″
  • Délka hlavy (LH): 0.8″
  • Celková délka (OAL): 5-1/2″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″

Vhodné výrobky

Vložky