SGSF 100-5-1.000K Spaltefræser til platter med selvspænding og tæt stigning

Art.-nr.: 2301371
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SELF-GRIP
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2301371
EAN/GTIN 7291075070552
Producentnummer 2301371
L-nummer L24130 183

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Spalte- og skivefræsere
  • Skæredybde, maks. (CDX): 1,02″
  • Skærediameter (DC): 3,94″
  • Antal skærekroppe (CICT): 6
  • Skærebredde maks. (CWX): 0,22″
  • Skærebredde min. (CWN): 0,18″
  • Navediameter (DHUB): 1,57″
  • Navetykkelse (THUB): 0,16″
  • Eff. antal perifere skærekanter (ZEFP): 6

Egenskab:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): Disk type
  • Maks. skæredybde (CDX): 1.02″
  • Skærediameter (DC): 3.94″
  • CICT (Cutting ITEM Count): 6
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.22″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.18″
  • Navdiameter (DHUB): 1.57″
  • Navtykkelse (THUB): 0.16″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): GSFN 5
  • Effektivt antal af perifere skær (ZEFP): 6
  • Maks. rotationshastighed (RPMX): 800 Rev/min

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Fra samme serie "SELF-GRIP" Se alle