SGSF 100-5-1.000K Frese per scanalatura, con inserti a fissaggio elastico

Codice art.: 2301371
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SELF-GRIP
Tipo di prodotto Side milling cutter

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2301371
EAN / GTIN 7291075070552
Codice del produttore 2301371
Numero-L L24130 183

Descrizione

Descrizione:

  • Frese per Incavatura
  • Massima profondità di taglio (CDX): 1.02″
  • Diametro della fresa (DC): 3.94″
  • Cutting Item Count (CICT): 6
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.22″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.18″
  • Hub Diameter (DHUB): 1.57″
  • Hub Thickness (THUB): 0.16″
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 6

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX): 1.02″
  • Diametro della fresa (DC): 3.94″
  • Cutting Item Count (CICT): 6
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.22″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.18″
  • Hub Diameter (DHUB): 1.57″
  • Hub Thickness (THUB): 0.16″
  • Master Insert Identification (MIID): GSFN 5
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 6
  • Massima velocità di rotazione (RPMX): 800 Rev/min

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Della stessa serie "SELF-GRIP" Visualizza tutto