SGSF 100-5-1.000K Rezkarji za rezkanje utorov za ploščice s samoprijemanjem in majhnim korakom

Št. art.: 2301371
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2301371
EAN/GTIN 7291075070552
Številka proizvajalca 2301371
L-število L24130 183

Opis

Opis:

  • Rezalniki za reže in diske
  • Globina rezanja, max. (CDX): 1,02″
  • Premer rezanja (DC): 3,94″
  • Število rezalnih teles (CICT): 6
  • Širina rezanja max. (CWX): 0,22″
  • Manjša širina rezanja (CWN): 0,18″
  • Premer nastavka (DHUB): 1,57″
  • Tlobina nastavka (THUB): 0,16″
  • Število perifernih rezalnih robov (ZEFP): 6

Lastnosti:

  • Koda prikljucka Strojna stran (CCMS): Disk type
  • Najvecja globina rezanja (CDX): 1.02″
  • Premer rezanja (DC): 3.94″
  • Število rezalnih elementov (CICT): 6
  • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.22″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.18″
  • Premer pesta (DHUB): 1.57″
  • Debelina pesta (THUB): 0.16″
  • Identifikacija glavne plošcice (MIID): GSFN 5
  • Število perifernih efektivnih rezalnih robov (ZEFP): 6
  • Najvecja hitrost vrtenja (RPMX): 800 Rev/min

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse