SGSF 100-5-1.000K Groeffrees voor inzetstukken met zelfklemming en korte steekafstand

Artikelnummer: 2301371
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SELF-GRIP
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301371
EAN/GTIN 7291075070552
Nummer fabrikant 2301371
L-nummer L24130 183

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sleuven- en schijffrezen
  • Snijdiepte, max. (CDX): 1,02″
  • Snijdiameter (DC): 3,94″
  • Aantal snijlichamen (CICT): 6
  • Snijbreedte max. (CWX): 0,22″
  • Snijbreedte min. (CWN): 0,18″
  • Hub diameter (DHUB): 1,57″
  • Hub dikte (THUB): 0,16″
  • Eff. perifere snijkant aantal (ZEFP): 6

Kenmerk:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): Disk type
  • Maks. skæredybde (CDX): 1.02″
  • Skærediameter (DC): 3.94″
  • CICT (Cutting ITEM Count): 6
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.22″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.18″
  • Navdiameter (DHUB): 1.57″
  • Navtykkelse (THUB): 0.16″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): GSFN 5
  • Effektivt antal af perifere skær (ZEFP): 6
  • Maks. rotationshastighed (RPMX): 800 Rev/min

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles