SGSF 100-5-1.000K Freză cu fantă pentru plăcuțe cu autofixare și pas apropiat

Cod articol.: 2301371
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2301371
EAN / GTIN 7291075070552
Număr producător 2301371
L-Număr L24130 183

Descriere

Descriere:

  • Freze cu fantă și discuri
  • Adâncime de tăiere, max. (CDX): 1,02″
  • Diametru de tăiere (DC): 3,94″
  • Nr. corpuri de tăiere (CICT): 6
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,22″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,18″
  • Diametrul butucului (DHUB): 1,57″
  • Grosimea butucului (THUB): 0,16″
  • Numărul de muchii de tăiere periferice (ZEFP): 6

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Disk type
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1.02″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3.94″
  • Numarul de placute aschietoare (CICT): 6
  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.22″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.18″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 1.57″
  • Grosimea cozii de prindere (THUB): 0.16″
  • Codificare standard a placutei (MIID): GSFN 5
  • Numarul de muchii taietoare periferice (ZEFP): 6
  • Viteza de rota?ie maximă (RPMX): 800 Rev/min