SGSF 100-5-1.000K Résmaróbetétes, önfeszítő és közeli osztású horonymarógépek

Cikkszám: 2301371
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301371
EAN / GTIN 7291075070552
Gyártó száma 2301371
L-szám L24130 183

Leírás

Leírás:

  • Rés- és tárcsavágók
  • Vágási mélység, max. (CDX): 1,02″
  • Vágási átmérő (DC): 3,94″
  • Vágótestek száma (CICT): 6
  • Vágási szélesség max. (CWX): 0,22″
  • Vágószélesség min. (CWN): 0,18″
  • Vágócsonk átmérő (DHUB): 1,57″
  • Vágócsonk vastagsága (THUB): 0,16″
  • Eff. perifériás vágóélek száma (ZEFP): 6 db.

Jellemző:

  • csatlakozási kód gépoldali (CCMS): Disk type
  • fogásmélység Maximum (CDX): 1.02″
  • szerszám átméro (DC): 3.94″
  • forgácsoló fészkek száma (CICT): 6
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.22″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.18″
  • agy átméro (DHUB): 1.57″
  • agy vastagság (THUB): 0.16″
  • fo lapkaazonosító (MIID): GSFN 5
  • kerületi effektív vágó élek száma (ZEFP): 6
  • fordulatszám Maximum (RPMX): 800 Rev/min

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése