{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal værktøjer | 10 stk. | |
| Producentbetegnelse | SR 10505427 | |
| Skruehovedform | sekskant | |
| Med krave | nej | |
| Nominel længde L | 12 mm | |
| Gevindstørrelse d1 | M5 | |
| Venstregevind | nej | |
| Drevprofil | TORX PLUS® | |
| Drevstørrelse | 20IP | |
| Gevindstigning | 0,8 mm | |
| Overflade | hærdet | |
| Skaftudførelse | Teilgewinde; Teilgewinde | |
| Indhold | sæt/sortiment | |
| Produkttype | skrue, uspecificeret | |
| Gevindtype | M | |
| Indhold | 10 stk. | |
| Materiale | stål | |
| Anbefalet tilspændingsmoment min. | 9 Nm | |
| Anbefalet tilspændingsmoment maks. | 9 Nm |
| Artikelnummer | 229696 2 | |
| EAN/GTIN | 7291075419948 | |
| Producentnummer | 7005206 |