śruby mocujące 10 szt., Typ: 3

Nr art.: 229696 3
Cena za 1 sztuka (PLN 5,31 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Śruba nieokreślona
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX PLUS®
Kształt łba śruby Łeb walcowy
Rozmiar gwintu d1 M3
Długość nominalna L 7,4 mm
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego 9IP
Maks. zalecany moment dokręcania 2 Nm
Oznaczenie producenta SR M3X0.5-L7.4 IP9
Liczba elementów 10 szt.
Z kołnierzem nie
Gwint lewoskrętny nie
Skok gwintu P 0,5 mm
Powierzchnia hartowana
Wykonanie chwytu Gwint częściowy
Zawartość Zestaw / asortyment
Zawartość 10 szt.
Rodzaj gwintu M
Materiał stal
Min. zalecany moment dokręcania 2 Nm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 229696 3
EAN / GTIN 7291075421132
Numer producenta 229696 3