Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 10 buc., Tip: 3

Cod articol.: 229696 3
Preț per 1 buc. (1,05 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs
Șurub nespecificat
Profil de antrenare
TORX PLUS®
Forma capului filetat
Cap cilindric
Dimensiunea filetului d1
M3
Lungime nominală L
7,4 mm
Dimensiune acţionare
9IP
cuplu de strângere recomandat max.
2 Nm
Denumirea producătorului
SR M3X0.5-L7.4 IP9
Număr de piese
10 buc.
Cu manşon
nu
Filet pe stânga
nu
Pasul filetului P
0,5 mm
Suprafaţă
călit
Versiune tijă
Filet parțial
Cuprins
Set / sortiment
Cuprins
10 buc.
Tip de filet
M
Material
oțel
cuplu de strângere recomandat min.
2 Nm

Identificare și clasificare

Cod articol 229696 3
EAN / GTIN 7291075421132
Număr producător 229696 3