Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces, Type: 3

Réf.: 229696 3
Prix par 1 unité (1,05 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit vis non spécifiée
Profil d’entraînement TORX PLUS®
Forme tête de vis tête cylindrique
Taille de filetage d1 M3
Longueur nominale L 7,4 mm
Taille d’empreinte 9IP
Couple de serrage recommandé max. 2 Nm
Référence fabricant SR M3X0.5-L7.4 IP9
Nombre de pièces 10 pc.
Avec moyeu non
Filetage à gauche non
Pas de filetage P 0,5 mm
Surface trempage
Type de queue Filetage partiel
Sommaire jeu / Assortiment
Sommaire 10 pc.
Type de filetage M
Matériau acier
Couple de serrage recommandé min. 2 Nm

Identification et classification

Référence article 229696 3
EAN / GTIN 7291075421132
Réf. fabricant 229696 3