{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Produkto rūšis | varžtas nespec. | |
| Pavaros profilis | TORX PLUS® | |
| Varžto galvutės forma | cilindrinė galvutė | |
| Sriegio dydis d1 | M3 | |
| Nominalusis ilgis L | 7,4 mm | |
| Pavaros dydis | 9IP | |
| Rekomenduojamas užveržimo momentas maks. | 2 Nm | |
| Gamintojo pavadinimas | SR M3X0.5-L7.4 IP9 | |
| Detalių skaičius | 10 vnt. | |
| Su stebule | ne | |
| Kairinis sriegis | ne | |
| Sriegio žingsnis P | 0,5 mm | |
| Paviršius | grūdint. | |
| Koto modelis | Dalinis sriegis | |
| Turinys | rinkinys / asortimentas | |
| Turinys | 10 vnt. | |
| Sriegio tipas | M | |
| Medžiaga | plienas | |
| Rekomenduojamas užveržimo momentas min. | 2 Nm |
| Produkto numeris | 229696 3 | |
| EAN / GTIN | 7291075421132 | |
| Gamintojo numeris | 229696 3 |