XNMU 130608PNTN, IC5100, Tipo: GG

Número de artículo: 227745 GG
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de cortes 8 ud.
Código ISO XNMU 130608PNTN
Grosor de la inserción T 6,35 mm
Radio angular R 0,8 mm
Recubrimiento CVD
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 13 mm
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 13 mm
Húmedo máximo adecuado con restricciones
Procesamiento en seco adecuado
Aire adecuado
Lubricante refrigerante sí
Serie HELISLOT
Denominación del fabricante XNMU 130608PNTN IC5100
Forma básica Forma básica X
Grosor de la placa de corte S 6,35 mm
Longitud de la placa de corte L 13 mm
Longitud del filo de corte l 13 mm
Ángulo en punta de rincón 90 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 0 grados
Profundidad de corte ap, mín. 0,05 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral
Avance por diente mín. fz 0,08 mm
Avance por diente máx. fz 0,2 mm
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante GG
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido)
Material de corte, denominación del fabricante IC5100
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte XNMU 130608PNTN
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 XNMU 130608PNTN
Designación plaquita de corte XNMU 130608PNTN
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO sí
Para material Fundición de acero (K)
Clase de tolerancia M
Procedimiento de mecanizado Fresado de ranuras (FNU)
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas sí
Número de opciones de uso 8 ud.
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 1,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 227745 GG
EAN / GTIN 7291075311310
Número del fabricante 5607639

Tablas de Aplicación

GG
K
340
GGG
K
260
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita de corte de doble cara con 8 aristas de corte helicoidales. Diseño muy robusto, espesor de placa especial. Alta fiabilidad del proceso debido a la posición de instalación positiva en el asiento de plaquita. Excelente control de viruta y evacuación.

Nota:

Valores de aplicación para ae máx.
El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.