TOMT 060508ER-GM INOX

Art.-nr.: 226436 INOX
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type INOX
Hjørneradius 0,8 mm
Type PR1535
Skæremateriale HM
ISO-kode, vendeskærsplatte TOMT 060508ER-GM
Tilspænding fz 0,08 mm - 0,2 mm
Antal skift/skær 3
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 226436 INOX
EAN/GTIN 4960664914326
Producentnummer TLC40005

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
160
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Forbedret spåntransport med enestående spånbryderkonstruktion af vendeskærsplatterne. Den maksimale aksiale spånvinkel på 17° giver lave skærekræfter.

Anvendelse:

GM-geometrien er 1. Valg til generel bearbejdning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere