TOMT 060508ER-GM INOX

Réf.: 226436 INOX
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type INOX
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance PR1535
Type d'outils Carbure
Code ISO plaquette TOMT 060508ER-GM
Avance fz 0,08 mm - 0,2 mm
Nombre de changements/dents 3
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 226436 INOX
EAN / GTIN 4960664914326
Réf. fabricant TLC40005

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
160
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Meilleure évacuation des copeaux avec la construction de brise-copeaux unique des plaquettes. L’angle de coupe axial maximal de 17° garantit un effort de coupe réduit.

Utilisation:

La géométrie GM (orientée surface) constitue le 1er choix pour l’usinage général.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :